ステンレスA 型ボールキャッチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02290602 品番 L-32-SUS-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。

用途各種キャビネット汎用 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)18 仕上電解研磨 取付ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02290584
2019-02-25
用途:
扉のキャッチ交換
その他業種

今まで20年使用の亜鉛合金製ボールキャッチが摩耗し、
ボールが飛び出すようになり機能停止状態になりました。
今回同サイズのステンレス製へと交換。
扉サイズが700×2300で表面が5mm厚のミラー貼りのため、
重量があります。その扉を、今回のステンレス製キャッチが
しっかり受け止めてくれます。
固さ調整も簡単で、扉の閉まる感触も良く大変満足しています。
本体の精度も高く信頼できる製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする