スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の 回診車
オートクレーブ用ステンレス架台 天板フラット・2段 天板補強入り 完成品 OA-11シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W570×D570×H800mm●キャスター:Φ75mm静音(2輪ストッパー付)●2段・上下段フラット(上段補強入り)●耐荷重:約50kg●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
注文コード
02290648
品番
OA-11H
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブを載せるための天板補強入り架台です。、さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W570×D570×H800mm●キャスター:Φ75mm静音(2輪ストッパー付)●2段・上下段フラット(上段補強入り)●耐荷重:約50kg●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
67-5758-50
注意
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。