スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の 回診車
トレー付ステンレスワゴン 完成品 OAシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W455×D315×H910mm●キャスター:Φ75mm●3段・各段トレー取り外し式●引き出し付●トレーサイズ:410×290×H40mm●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
注文コード
02290691
品番
OA-22A
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレーが取り外しできるワゴンです。、さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W455×D315×H910mm●キャスター:Φ75mm●3段・各段トレー取り外し式●引き出し付●トレーサイズ:410×290×H40mm●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
67-5758-56
注意
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。