スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の 回診車
ステンレスワゴン 天板四方柵付 完成品 OAシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:L●寸法:W750×D450×H800mm●キャスター:Φ75mm静音●3段・各段四方柵付●パイプハンドル仕様●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。●※商品画像は品番OA-33DMです。
アズワン品番
67-5758-65
注文コード
02290736
品番
OA-33DL
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:L●寸法:W750×D450×H800mm●キャスター:Φ75mm静音●3段・各段四方柵付●パイプハンドル仕様●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。●※商品画像は品番OA-33DMです。
アズワン品番
67-5758-65
注意
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。●※商品画像は品番OA-33DMです。