強力マグネットキャッチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02290767 品番 L-33R-2
参考基準価格(税別)¥845 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。

吸着力(N[kgf])137[14] 用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)143 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
扉の固定

これは強力。マグネット受けの表面にビニールテープをつけて強さを調整するとよい。

対象商品:
02290767
2023-05-19
用途:
戸びらの止め
その他業種

猫の開閉防止に使います、一回覚えてしまうと1日に何回も開閉するので。

1人が参考にしています
対象商品:
02290767
2022-06-07
用途:
キャビネット扉の固定
住空間工房セラ 様 (建設業・工事業)

強力とうたっているだけあって、かなり強力でした。ホームセンターで売っている普通のマグネットキャッチと値段もそう変わらず、これだけ強力なマグネットは売っていないので満足です。

対象商品:
02290767
2021-05-16
用途:
ドアキャッチに

強力とあるだけに確かに強力です。期待以上でした。★

1人が参考にしています
対象商品:
02290767
2024-02-20
用途:
引き戸が開いたままにする
鉱業

引き戸にオートクローザーを設置したが、開いたままにしたいときに扉の奥に設置し、自動で閉まらないようにした。

対象商品:
02290767
2024-01-13
用途:
泥棒猫の進入防止

台所の引き戸に2個セットで使おうとしたら下僕も入ることができなくなった位強力

対象商品:
02290767
2023-06-27
用途:
木製BOXの蓋に使用
運輸・通信業

マグネットが強力で蓋もしっかり閉まり、この点は満足だが本体の取付ねじ穴が少し小さいと思う。

対象商品:
02290776
2019-03-02
用途:
ドア扉の修繕
卸売・小売業

マグネットが強力でとても良いですよ。
こういうアイテムはしっかり頑強なのが一番です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする