スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の 回診車
ステンレス回診車 両側押手付き 完成品 OBシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:M●寸法:W600×D450×H800mm●キャスター:Φ100mm静音●2段・上下段四方柵付●引出付き(片引き)●両側押手付き●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
注文コード
02290867
品番
OB-17M
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:M●寸法:W600×D450×H800mm●キャスター:Φ100mm静音●2段・上下段四方柵付●引出付き(片引き)●両側押手付き●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
67-5758-72
注意
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。