画像準備中

ステンレス回診車 両側押手付き 完成品 OBシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:M●寸法:W600×D450×H800mm●キャスター:Φ100mm静音●2段・上下段四方柵付●両側押手付き●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。 注文コード02290901 品番OB-11M
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。

仕様●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:M●寸法:W600×D450×H800mm●キャスター:Φ100mm静音●2段・上下段四方柵付●両側押手付き●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。 アズワン品番67-5758-74
注意
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする