スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の 麻酔カート
ステンレス麻酔カート 天板四方立ち上がり・2段 引出付き 完成品 OCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02290946
品番
OC-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥195,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W550×D410×H900mm●キャスター:Φ100mm●2段・上段四方立ち上がり●引出付き(上部2個、下部1個)●S字フック付き●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
67-5758-83
注意
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。