スギモト産業
スギモト産業の 施設用家具・備品
スギモト産業の 施設用カート・ワゴン
スギモト産業の 麻酔カート
ステンレス麻酔カート 天板四方立ち上がり・2段 引出付き 完成品 OCシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02290955
品番
OC-43
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W550×D325×H900mm●キャスター:Φ75mm静音●2段・上下段四方立ち上がり●パイプハンドル仕様●引出付き●フック3個付き●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
67-5758-82
注意
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。