仕様●サイズ●▼本体:(約)W 22.5 ×D 2.5 ×H 15.5cm●▼見開きサイズ:(約)W 32.5 ×D 1×H 22.5cm●▼紐の長さ:(約)75〜137cm●重量:本体/(約)143g、紐/(約)12g 計(約)155g●材質:ポリエステル100%●仕様:ショルダー紐付き、カードポケット ×12、L型ポケット×1、ファスナーメッシュポケット×1、オープンポケット大・中・小 ×各1、表ポケット ×2●(C)Moomin Characters(TM)
アズワン品番67-5761-45