※施錠時

L-170D-SUS-2-KA ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 02291354 L-170D-SUS-2-KA ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 02291354 L-170D-SUS-2-KA ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 02291354 L-170D-SUS-2-KA ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 02291354 L-170D-SUS-2-KA ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 02291354

ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02291354 品番L-170D-SUS-2-KA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥855 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐食に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。

同一鍵番号はNo.J236 です。
鍵は2 本付属しています。
仕様同一鍵 用途鋼製家具、小型ボックス等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)〜5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02291354
2019-09-25
用途:
シャツター電源ボックス
有限会社 岩井商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前の錠前は、カム部分が亜鉛ダイキャスト部材で経年劣化で折れ、この錠前は表示もありカム部材が鋼材耐久性もありそうです。

対象商品:
02291354
2018-04-04
用途:
自動シャッターの開閉ボックスの施錠に。
共栄工業 様 (建設業・工事業)

品質は良品だと思います。三和シャッターの開閉ボックスへ、流用しました。
多少の加工を施して取り付けました。
大手メーカーの物に、適応出来る仕様があればと思います。

対象商品:
02291354
2017-10-25
用途:
車載コンテナのハッチロック

この価格でこのクオリティーならば大満足です。車載コンテナハッチの純正鍵はコンテナメーカーで購入できるということですが、取扱い代理店を経由して発注することが求められていて面倒くさいのと、中古コンテナには塩対応です。今回、鍵交換についてはカムプレートの加工が多少必要でしたが、普通の開閉施錠に使うなら利用範囲が広いと思います。

対象商品:
02291354
2016-05-13
用途:
バイクのトップケースの施錠

この値段でこの精度には驚きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする