L-210 キャッチロック ジョー・プリンス竹下 02291528 L-210 キャッチロック ジョー・プリンス竹下 02291528 L-210 キャッチロック ジョー・プリンス竹下 02291528 L-210 キャッチロック ジョー・プリンス竹下 02291528

キャッチロック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02291528 品番L-210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。
マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。
受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。

用途工作機械、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)182 仕上亜鉛メッキクロメート処理 取付板厚(mm)1.6〜2.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02291528
2022-03-29
用途:
軽トラ荷台の道具箱の施錠
よろずやべん 様 (その他業種)

現場作業時、使用する道具箱の施錠のため取り付けました。本体固定M4ビスが長さ11mm首下7mmで強度が心配、ビス締め付けトルクが微妙です。本体のロック機構の作動が渋くメリハリがない。
受け側のL型金具は本体に比較しサイズが大き過ぎ、しかも取付の角穴も異常に大きい。これは使い物になりません。別途U字型の金具を用意し取付ました。取付にも非常に苦労します。この商品は耐久性が心配です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする