L-587 クリアランスロック ジョー・プリンス竹下 02292045

 

L-587 クリアランスロック ジョー・プリンス竹下 02292045
L-587 クリアランスロック ジョー・プリンス竹下 02292045
L-587 クリアランスロック ジョー・プリンス竹下 02292045
L-587 クリアランスロック ジョー・プリンス竹下 02292045

クリアランスロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02292045品番L-587
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。
扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。
ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。
L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。
左右兼用型です。

用途
点検口扉、ガスチャンバー
その他L-587専用ハンドルは別売りです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板質量(g)204仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンドルはL-587 専用ハンドルを使用して下さい。(故障の原因となりますので、緊急時以外はL-587専用ハンドルをご使用下さい。)

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする