ヨシカワ
ヨシカワの キッチン・調理用品
ヨシカワの ボール・ざる・漬物・米びつ
ヨシカワの ボウル
and ステンレス 手付きボウル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02298329
品番
AN0205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
約12cmのミニボウル。取っ手付きなので安定して混ぜたりといった動作がスムーズにこなせます。
掛けて収納もできます。小ぶりで扱いやすいサイズ感です。
材質
18-8ステンレス
満水容量(mL)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約155×125×80(ボウル部分の高さは65)
質量(g)
105
サイズ(cm)
12