タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ホットプレート/電気鍋
タイガー魔法瓶の ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02298715
品番
CRC-B102 T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リブつき平面プレート1枚タイプ
本体ガードでやけどしにくい安全設計
プレート、本体ガード丸洗いOK
温度調節範囲(℃)
保温〜250
コード長さ(m)
3
消費電力(W)
1200
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×358×127
質量(kg)
3.5
色
ブラウン
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
(プレート)平面:350×280×24