抗菌ふわっとタイトランチボックス 角型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02299257 品番RBF3ANAG
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタのタイトランチボックス。のり等がフタにくっつきにくく、押し潰れを防ぎます♪おかずが片寄りにくい高い仕切り付き。食洗機対応・フタを外して電子レンジOK!名前シール付き。

まいぜんシスターズ 電子レンジ 耐熱温度(℃)フタ:-20〜100、本体・仕切り:-20〜140、止具:-20〜100、パッキン:-20〜140 材質フタ:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×105×60 容量(mL)450 種類無機抗菌剤(加工方法:練込、加工部位:全体)
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする