抗菌スライド箸箱セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02299275 品番ABS2AMAG
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

食洗機OKのお箸とケースのセットです。ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造。また、洗いやすく分解可能になっています。おハシには名前を入れられるスペース付き。ケース用の名前シールも付いてます。

ケース寸法(mm)約195×27×15 長さ(cm)約16.5(箸) 材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン 耐熱温度(℃)フタ・ハシ:100、本体:140 種類無機抗菌剤(加工方法:練込、加工部位:全体) タイプまいぜんシスターズ
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする