チタン製マグボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02299729 品番TMB2
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チタンボトルはメリットがたくさん。軽くて強いので、たっぷり入れても軽々持ち運べます。錆びにくく、汗、海水などの塩分にも強い。低アレルゲンなので、肌に触れてもかぶれにくい。変質しにくいから、飲み物の味がそのまま楽しめます。

容量(mL)約200 ブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約58×136 質量(g)約150 材質内びん・胴部・口がね:チタン、フタ:ステンレス・ポリプロピレン・チタン、パッキン:シリコーンゴム 保温効力(℃)46以上(6時間) 保冷効力(℃)13以下(6時間)
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする