鎌倉製作所
鎌倉製作所の 排気・クリーン装置
ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJE-624-E3シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02301078
品番
BJE-624-E3 50HZ
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
新開発の独自構造により従来機種の風量はそのままに、省電力と低騒音を実現しました。、熱中症対策、ヒューム対策、製品冷却・乾燥など、さまざまなシーンで活躍する強力送風機です。
仕様
●電源(V):3相200●羽根径(cm):61.8●消費電力(kW):1.01●風量(m3/min):440●サイズ(mm):1015×785×1195●質量(kg):82●騒音(dB):73
アズワン品番
67-5773-93