画像準備中

ブルージェットファン ファン径 mm :Φ800 BJ-8041シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02301096 品番 BJ-8041 60HZ
参考基準価格(税別)¥454,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で美観上優れています。またコンパクトでありながら、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。、ファン径800mmのタービン翼形のファンを採用し、700m3/minを超える大風量を実現。遠く約70m先まで風速1.5m/sを維持しながらパワフルに送風できます。、キャスターで簡単に移動できる機能に加えて、上下角度調整装置(ストッパー付き)を備えているため、風向きを180°自由自在に変えられます。

仕様●ファン径(mm):Φ800●モータ仕様:相数3Φ●電圧(V):200/220●極数(P):4●出力(kW):2.2●耐熱クラス:B●風量(JIS C9601に拠る)(m3/min):760●騒音(dB):85 アズワン品番67-5773-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする