画像準備中

ブルージェットファン ファン径 mm :626 BJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02301121 品番BJ-6341 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥295,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力送風で指向性にも優れたスタンダード送風機。、空気の拡散が少なく、遠い場所に的確に送風できるタービン翼形羽根を採用。、ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で、美観的にも作業空間に自然にとけ込みます。、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。、バランスがよく、最も使い易い機種です。

仕様●ファン径(mm):626●電源(V):3相200●極数(P):4●出力(kW):1.5●耐熱クラス:B●風量(m3/min):430●風の到達距離(m):60(1.4m/s)●騒音(dB):82●重量(kg):65 アズワン品番67-5774-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする