画像準備中

長袖ブルゾン TRF5261-02シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:M●胸囲(cm):116●着丈(cm):67●肩幅(cm):48●袖丈(cm):57 注文コード02301130 品番TRF5261-02-M ネイビー
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

2022TRプロ仕様空冷服。、バッテリーの持続時間は半日仕事単位:プロの1日仕事使用に超便利!、ファン風圧(電圧)は開始から終了まで一定:最後まで弱くならない。強制降圧なし、減衰降圧なし。、新竜巻旋風は約60度傾斜:高循環風が服の前後に行き渡り、体全体を冷却。、遮光アルミコーティング:太陽赤外線(輻射熱)・太陽紫外線(UV)カット。、楽らく電池操作ポケット:服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。、空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。、衿芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく首全体(前後左右)、顎、耳、顔も涼しい。

仕様●サイズ:M●胸囲(cm):116●着丈(cm):67●肩幅(cm):48●袖丈(cm):57 アズワン品番67-5774-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする