俺のサポーター腰 首セット WAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●腰サポーターサイズ:L●ウエスト目安(cm):95〜115●腰サポーター素材:通気メッシュ生地●首サポーターサイズ:フリーサイズ●首サポーター素材:コーデュロイ複合生地 注文コード02301385 品番WA-SPSETL
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

腰サポーターと首サポーターのセット品です。、装着すれば即実感、『腰』…腰椎から骨盤まで強力サポート!自発熱パッドぬくもり血行促進!、腰を強力サポート。ぴったりフィットする3Dアーチ設計。2種類のボーンでしっかり腰を支える。金属ボーン⇒腰椎固定、筋肉の負担軽減。樹脂ボーン⇒日常保護、腰をしなやかに保護。、ホールド&加圧。2重加圧で腰への負担を軽減する。幅広で腰全体をしっかり固定!腰椎から骨盤までをカバーし、よい姿勢をキープ。、自発熱パッド効果抜群。トルマリン+健康磁石6個。、季節に合わせてお好みで。2種類のパッドで保温と発熱、血液の循環を改善!パッドなしでも腰回りをサポート。『コーラルフリースパッド』…腰を冷やしたくない方。『自発熱パッド』…温灸+磁石。発熱効果抜群。、『首』…高密度トルマリンで血流UP!磁石でツボを刺激し代謝を促進!、速暖、首元を暖かく快適に!自発熱:トルマリン&ゲルマニウム&竹炭&サーマル。磁気:ツボに合わせた5個の内蔵磁石。保温:4層構造でも軽くて薄い。マイナスイオンと遠赤外線で暖かい!、高密度トルマリン&健康磁石。腰椎ツボを健康磁石で刺激。代謝の促進。高密度のトルマリンで大量のマイナスイオンと遠赤外線を放出。、ワンタッチ強力マジックテープ。着用しやすく自在に調整できます。、こだわりをもった逸品。人間工学に基づいた設計で細部までこだわりました。

仕様●腰サポーターサイズ:L●ウエスト目安(cm):95〜115●腰サポーター素材:通気メッシュ生地●首サポーターサイズ:フリーサイズ●首サポーター素材:コーデュロイ複合生地 アズワン品番67-5775-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする