画像準備中

潤滑剤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 仕様●容量(kg):16(ペール缶)●使用温度範囲:-30℃〜+140℃●JIS 分類:0●増ちょう剤:カルシウムコンプレックス●固体潤滑剤:-●色相:茶褐色●比重:1●基油:精製鉱油●滴点(℃):200●銅板腐食:合格●EMCOR試験:-●四球融着荷重:4903N●PRTR:非該当●有機則:非該当●消防法:消防法上の非危険物 注文コード02301428 品番085989 WeissSoL CL200 16kg
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

水のかかる潤滑箇所において耐水性能を持った鉱物油を基油としたカルシウム・スルフォネート・コンプレックスグリースです。常に水のかかる環境下において、このグリースは軟化して洗い流されることがありません。増ちょう剤と添加剤の組み合わせにより、非常に高い圧力下において大変優れた潤滑性と防錆能力を示しています。耐水性と作業性に大変優れています。耐高荷重性に大変優れています。摩擦低減性及び耐摩耗性が向上します。腐食保護性能に大変優れています。耐フレッティングコロージョン性があります。ポンプ吸出し及び圧送性に大変優れています。用途:原料の処理加工機械や破砕機、大容量ショベルのチェーンや採石場の乾燥機、コンベアチェーン及びファン類において特に軸受温度や負荷が増加したり衝撃や圧縮応力、振動がかかる転がり及び滑り軸受けに大変適しています。製鉄や鉱山(採鉱)業界におけるベアリング速度が低・中速の転がり及び摺動用グリースとして使用されます。

仕様●容量(kg):16(ペール缶)●使用温度範囲:-30℃〜+140℃●JIS 分類:0●増ちょう剤:カルシウムコンプレックス●固体潤滑剤:-●色相:茶褐色●比重:1●基油:精製鉱油●滴点(℃):200●銅板腐食:合格●EMCOR試験:-●四球融着荷重:4903N●PRTR:非該当●有機則:非該当●消防法:消防法上の非危険物 アズワン品番67-5775-31 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする