画像準備中

潤滑剤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 仕様●容量(kg):18(ペール缶)●使用温度範囲:-30℃〜+1,400℃●JIS 分類:1●増ちょう剤:-●固体潤滑剤:含有●色相:灰黒色●比重(参考値):1.1●基油:合成油●滴点:―●PRTR:該当●有機則:非該当●消防法:消防法上の非危険物 注文コード02301446 品番085964 WeissSoL HT311 18kg
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

滴点がない粘着性の良い黒色の焼付き防止性を兼ねた潤滑剤で、最大+1,400℃に曝された部品に適用可能な潤滑ペーストです。使用温度範囲-30℃〜+1,400℃(+200℃を超えると徐々にペースト状潤滑からドライ潤滑になります。)。ネジ部や各種ピン部の焼付き防止やかじり防止性に大変優れています。メンテナンス間隔が延長できます。耐フレッティングコロージョンや防食性に大変優れています。動作安全性が高まり、運営コストが抑えられます。摩擦係数が低く潤滑性に大変優れてるので接触面の摩耗を低減します。使用温度範囲及び優れた潤滑特性により適用範囲が広範囲です。

仕様●容量(kg):18(ペール缶)●使用温度範囲:-30℃〜+1,400℃●JIS 分類:1●増ちょう剤:-●固体潤滑剤:含有●色相:灰黒色●比重(参考値):1.1●基油:合成油●滴点:―●PRTR:該当●有機則:非該当●消防法:消防法上の非危険物 アズワン品番67-5775-33 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする