画像準備中

ヘッジトリマ HTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02301796 品番HT-4032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。、左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバ付。
従来モデルに比べ騒音を40%カット。最適バランス構造で「軽い」持ち重り感を実現。刃物の「切れ味」がさらに向上。高剛性のブレードホルダは、刃物の擦り合わせ面のひらきを抑え、枝葉が逃げず「鋭い切れ味」がえられます。ディンプルブレード:刃物の擦り合わせ面へのヤニ付着を防ぎ、切れ味を長持ちさせます。

仕様●仕様:二重絶縁構造/全刃3面研磨刃/ディンプル/低騒音/超低振動防振機構搭載●サイズ(mm):長さ714×幅180×高さ168●刃物:高級刃●ブレード駆動方式:両刃駆動●刈込幅(mm):400●最大切断枝径(mm):17●ストローク数(min-1):1900●ストローク量(mm):28●電源(V):単相100●電流(A):3.4●消費電力(W):320●質量(kg):1.95●コード(m):0.25 アズワン品番67-5776-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする