画像準備中

ヘッジトリマ HTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02301805 品番HT-3022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。、左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバ付。
刃物位置調節機能付。軽量・コンパクト。3面研磨刃:刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって、鋭い切れ味が得られます。ニッケルコーティングブレード:枝木のヤニが付着しにくく、サビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています。

仕様●仕様:二重絶縁構造/3面研磨刃/低騒音/超低振動防振機構搭載●サイズ(mm):長さ602×幅180×高さ168●刃物:スタンダード刃●ブレード駆動方式:両刃駆動●刈込幅(mm):300●最大切断枝径(mm):15●ストローク数(min-1):1900●ストローク量(mm):28●電源(V):単相100●電流(A):3.4●消費電力(W):320●質量(kg):1.7●コード(m):0.25 アズワン品番67-5776-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする