画像準備中

ヘッジトリマ HTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02301830 品番HT-4240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。、左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバ付。
プロも納得の切れ味と耐久性。最適バランス構造で「軽い」持ち重り感を実現。ハイレベルな切れ味とパワー。「高次元の切れ味」超高級刃。植木職人(プロ)をターゲットにした超高級刃シリーズは、ディンプル加工はもちろん。(1)先端部の研磨角30度。(2)変形しにくい1.7mm厚刃。(3)高剛性ブレードホルダによって最高の切れ味を実現。

仕様●仕様:二重絶縁構造/全刃3面研磨刃/厚刃/ディンプル/超低振動防振機構搭載●サイズ(mm):長さ713×幅186×高さ167●刃物:超高級刃●ブレード駆動方式:両刃駆動●刈込幅(mm):420●最大切断枝径(mm):20●ストローク数(min-1):1850●ストローク量(mm):28●電源(V):単相100●電流(A):3.5●消費電力(W):330●質量(kg):2.1●コード(m):0.25 アズワン品番67-5776-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする