スエカゲツール(Pro-Auto)
スエカゲツール(Pro-Auto)の 電動工具 本体
スエカゲツール(Pro-Auto)の 締付/穴あけ(電動工具)
スエカゲツール(Pro-Auto)の 卓上ボール盤
6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズD(mm):10.5●全長(mm):110●有効長(mm):70●仕様:一体型●六角サイズ(mm):6.35
注文コード
02302277
品番
HD105
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
芯ブレがなく正確な穴あけが可能です。
仕様
●サイズD(mm):10.5●全長(mm):110●有効長(mm):70●仕様:一体型●六角サイズ(mm):6.35
アズワン品番
67-5777-13