スエカゲツール(Pro-Auto)
スエカゲツール(Pro-Auto)の スパナ/レンチ
スエカゲツール(Pro-Auto)の メガネレンチ
スエカゲツール(Pro-Auto)の 片口めがねレンチ
フレックスダブルギアレンチ DFGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):8●D1(mm):16.3●D2(mm):18.7●T1(mm):6.6●T2(mm):-●全長(mm):159●重量(g):54
注文コード
02302688
品番
DFG-08
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。、ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
仕様
●サイズ(mm):8●D1(mm):16.3●D2(mm):18.7●T1(mm):6.6●T2(mm):-●全長(mm):159●重量(g):54
アズワン品番
67-5777-24