SW 18-8菊渕ドームカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)167 注文コード02303622 品番24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は高さなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質18-8ステンレス 形状 高さ(mm)167 直径(Φmm)245 寸法(mm)Φ245×H167

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02303622 24cm 00475938 - SW 18-8 菊渕ドームカバー 和田助製作所 SW 18-8 菊渕ドームカバー 和田助製作所 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする