スエカゲツール(Pro-Auto)
スエカゲツール(Pro-Auto)の ホールソー・コアドリル
スエカゲツール(Pro-Auto)の ホールソー
スエカゲツール(Pro-Auto)の ホールソー関連商品
バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●刃先径(mm):Φ34●シャンク径(mm):6.35六角軸●ふところ深さ(mm):50●有効長(mm):40●タイプ:ロングタイプ
注文コード
02303711
品番
BCSL-34
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
仕様
●刃先径(mm):Φ34●シャンク径(mm):6.35六角軸●ふところ深さ(mm):50●有効長(mm):40●タイプ:ロングタイプ
アズワン品番
67-5779-20