※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 丸アクリルカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
100
注文コード
02303805
品番
16インチ用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
高さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
形状
丸
高さ(mm)
100
直径(Φmm)
370
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
外寸法(mm)
Φ370×H100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02303805
16インチ用
00475685
-
SW 丸アクリルカバー
和田助製作所
1個
¥
19,980
欠品中
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました