和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 魚アクリルカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
100
注文コード
02304006
品番
26インチ用
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
形状
魚皿
高さ(mm)
100
寸法(長辺×短辺)(mm)
625×296
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
外寸法(mm)
625×296×H100