LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
Φ258
Φ258
Φ304
Φ358
穴径H(Φmm)
25.4
20
25.4
30.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02305134
品番
WL255254
参考基準価格(税別)
¥41,840
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
・波型チップをレーザー溶接。
・エンジンカッター、電動カッターともに切れ味十分。
・硬質コンクリート用。
付属リング(mm): Φ22・20
外径D(Φmm)
Φ258
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.7
穴径H(Φmm)
25.4
トラスコ品番
124-5058
質量(kg)
1
チップ高さ(W/X)(mm)
6