※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
Φ358
Φ258
Φ304
Φ358
穴径H(Φmm)
30.5
20
25.4
30.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02305222
品番
WL355305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,890
・波型チップをレーザー溶接。
・エンジンカッター、電動カッターともに切れ味十分。
・硬質コンクリート用。
付属リング(mm): Φ25.4・22・20
外径D(Φmm)
Φ358
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.7
穴径H(Φmm)
30.5
チップ高さ(W/X)(mm)
6