曜日別特売
G-12 ハンディ播っく みのる産業 02307978

※使用例

ハンディ播っく

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合288~448穴の各種セルトレイ
内容量1個注文コード02307978品番G-12
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。

用途セルトレイ用簡易播種機寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37質量(g)176容量(mL)(ホッパー)180適合288~448穴の各種セルトレイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 種蒔き
農・林・水産業

長ネギの種まきに使用しました。12×24=288に長ネギの種を蒔きました。
簡単に種蒔きができました。簡単に種蒔きができました。

2024-10-07
用途: セルトレイの播種
三協電子工業有限会社

これは便利です。今までこの商品は知ってはいたのですが、使ってみてびっくりしました。来春から播種が効率的になるので助かります。

対象商品 : 02307962
2022-04-29
用途: セルトレーへコーティング種子の播種に使用
農・林・水産業

快適に種まきができて満足です。
ただ、器具の隅にゴミがたまるのが、少し難です。

1が参考にしています
対象商品 : 02307978
2020-05-15
用途: 種蒔
農・林・水産業

タネに、大小あり、歯車にカミカミです。結局、てまきしました。残念!
田植え機のように、ハケで噛み込み防止すれば良いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 02307962
2018-10-28
用途: 種まき
なし農・林・水産業

慣れるまで、多少の時間がかかりますが、慣れてしまえば、作業の時間短縮効果です。

3が参考にしています
対象商品 : 02307962
2021-01-29
用途: 128穴セルトレイへの種まき
農・林・水産業

少し価格が高いように思われます。種まき用プレートのMサイズ等欲しかった

2が参考にしています
対象商品 : 02307962
2020-06-30
用途: プラグトレー128穴に蒔く作業時。
農・林・水産業

市販のキャベツや白菜の種子がSを使用してもまくことができない、種子が落ちない、手で蒔くしかないので手で蒔いた、高額なのに大変不満な商品でした。モノタロウさんで試蒔きしないのでしょうか。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする