ハンドプランター

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02307987 品番HPS-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。

質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節) 深さ(mm)移植/70〜160(10mm間隔で9段階) 開口寸法(mm)(爪先部)15〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02307987
2023-05-24
用途:
トウモロコシの苗の植付
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて、作業もやりやすく良かったです。私には高さも丁度良かったです。家族にも好評です。こんな便利なものがあるなんて、もっと早く知っていたらよかったです。
以前は立ったり座ったりで筋肉痛になって大変でしたが、疲れ知らずでいくらでもできてしまいます(笑)。長く使えたらいいですね。耐久性はどうなんでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
02307987
2023-06-27
用途:
苗の移植
滑川土地家屋調査士事務所 様 (サービス業)

思ったよりも簡単で、うまく植えられた。嫁も喜んでいた。

対象商品:
02307987
2022-10-19
用途:
苗植え作業
農・林・水産業

ハンドプランターをインターネットの動画で見て買うことを決意しました
使った感想は腰を曲げずに作業でき楽に使えます
作業効率もアップしています
もう少し安くなれば良いと思います

対象商品:
02307987
2022-04-08
用途:
ブロッコリーなどの苗の植え付け
山の畑 様 (農・林・水産業)

自分は背が高いので、説明書通りロングにして使用。植え付けが楽でスピーディに作業が出来ます。

対象商品:
02307987
2022-02-18
用途:
マルチ栽培における追肥作業に使用
古物商 富徳 様

苗の植え付けに使用する予定ですが、まだ時期ではありませんので葉物野菜のマルチ栽培における追肥作業にしています。極めて良好です。

対象商品:
02307987
2021-08-25
用途:
苗の定植
京の旬野菜協会 様 (農・林・水産業)

かいぜんするところを考えましたが特になし。強いて言うならより小型化

対象商品:
02307987
2021-07-16
用途:
苗の植え付け、追肥やり
農・林・水産業

軽くて使用しやすい。植え付け苗のポットのサイズがもう少し大きいと使用領域が大幅に広がると感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
02307987
2021-07-05
用途:
野菜苗を定植する際に使用
農・林・水産業

とても使い勝手がよく、作業スピードがアップ。
ただ、後から土寄せと苗の圧着を手でやらなければならないのが、難点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする