光分解テープ

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 02308127 品番 TAPE-100R
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。

クリーム テープ幅(mm)11 テープ長さ(m)38 テープ厚さ(mm)0.1 主な用途ぶどう(デラ)・きゅうり 保持期間5〜10ヶ月
注意
※本製品は誘引結束機(テープナー)が無ければご利用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
ぶどうの枝の誘引に使用
その他業種

毎年使用しています。たまたま使用中品切れですぐに注文して届いたので満足。

2025-08-03
用途:
ぶどうの結果枝の誘引
農・林・水産業

作業後、自然に分解されるので安心して使用できます。
シーズン中だけ枝を保持してくれるため、重宝します。

2025-07-11
用途:
農作業
製造業

農作業用に使っていますが耐久性は確かです。リピートします。

対象商品:
02308127
2024-07-05
用途:
ブドウ栽培用
農・林・水産業

ぶどうの成長に合わせ誘引用に購入しました。価格もそこそこでスタンダードな商品だと思います。

対象商品:
02308127
2024-04-03
用途:
野菜の結束に使用
農・林・水産業

野菜栽培で、野菜の結束に、使用
自然分解するので環境にも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02308127
2024-06-09
用途:
ブドウの棚付け
製造業

全く問題なしでネットは便利で買いに行かなくてもこんなに低価格なのでたくさん購入できました品質も問題なし

対象商品:
02308127
2023-11-03
用途:
誘引
農・林・水産業

いつも使っていますが、光分解テープなので安心して使用できます。

対象商品:
02308127
2022-03-29
用途:
マックスナの作業に
農・林・水産業

野菜や果樹の誘引にこのテープを使ってます。薄いですが思った以上に丈夫で長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする