HT-H1 野菜結束機 おびまる MAX(マックス)[事務用品・工具] 02308154 HT-H1 野菜結束機 おびまる MAX(マックス)[事務用品・工具] 02308154

野菜結束機 おびまる

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合マックス『おびまる』用テープ TP-129・TP-159・TP-209 方式手巻き 注文コード02308154 品番HT-H1
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は適合・方式など4種類から選べます 他の種類を見る

テープのムダな引き出しを防ぐ圧着ブレーキや、テープを最適な長さにセットできるスライド式のカッタが付いています。

用途ほうれんそう、ねぎ、アスパラ、ニラ、かぶ等の結束 適合マックス『おびまる』用テープ TP-129・TP-159・TP-209 質量(kg)2 方式手巻き 使用テープ幅(mm)12・15・20 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×100×340
注意
※メーカー直送送品については個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする