野菜結束機 おびまる

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合マックス『おびまる』用テープ TP-129・TP-159・TP-209 方式楕円平束合掌貼り 注文コード02308163 品番HT-M2
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合・方式など4種類から選べます 他の種類を見る

弱締めから強締めまで、野菜や花卉に合わせた最適な力で締め付けができます。
マックス独自の「テープ掴みローラ」の採用により、小さなハンドル荷重で確実に結束できます。女性やお年寄りなどに作業の負担をかけません。
ギヤによる直接引締方式を採用。野菜クズ、土等による故障が少なく、長く安心してお使いいただけます。

用途ほうれんそう、ねぎ、アスパラ、ニラ、かぶ等の結束 適合マックス『おびまる』用テープ TP-129・TP-159・TP-209 質量(kg)7 方式楕円平束合掌貼り 使用テープ幅(mm)12・15・20 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)460×150×457
注意
※メーカー直送送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする