野菜結束機 おびまる

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合マックス『おびまる』用テープ TP-129VPシンセン・TP-159VPシンセン・TP-209VPシンセン 方式楕円平束合掌貼り 注文コード02308172 品番HT-M2/PU(AN)
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は適合・方式など4種類から選べます 他の種類を見る

操作はスイッチを押すだけでOK!大量作業も長時間作業にもラクラクこなします。
しかもスイッチは本体に磁石で固定されていますので、押しやすい位置に自由に移動できます。
スイッチを押し続けても大丈夫。ワンサイクル方式の採用により、ワンプッシュにつき一回しか作動しません。
初めて使う人でも安心して作業ができます。

用途
外観に保持に…野菜や花卉の一定量を束ね、バラケを防止し外観を整えます。
商品価値の向上に…野菜や花卉の見栄えをぐ〜んと高めます。
産地や商品の宣伝に…産地名や商品名、宣伝文句(コピー)などを入れて作物をアピールできます。
適合マックス『おびまる』用テープ TP-129VPシンセン・TP-159VPシンセン・TP-209VPシンセン 質量(kg)17 方式楕円平束合掌貼り 使用テープ幅(mm)12・15・20 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)420×236×720
注意
※メーカー直送送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする