MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 出荷・包装資材
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 野菜袋詰機・結束機
野菜結束機 おびまる
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
マックス『おびまる』用テープ TP-129VPシンセン・TP-159VPシンセン・TP-209VPシンセン
方式
楕円平束合掌貼り
注文コード
02308188
品番
HT-PU(AN)
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
適合・方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちの手動式(HT-M2)を電動式に出来ます。
用途
外観に保持に…野菜や花卉の一定量を束ね、バラケを防止し外観を整えます。
商品価値の向上に…野菜や花卉の見栄えをぐ〜んと高めます。
産地や商品の宣伝に…産地名や商品名、宣伝文句(コピー)などを入れて作物をアピールできます。
適合
マックス『おびまる』用テープ TP-129VPシンセン・TP-159VPシンセン・TP-209VPシンセン
質量(kg)
10(HT-M2セット時17)
方式
楕円平束合掌貼り
使用テープ幅(mm)
12・15・20
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
420×236×720(HT-M2セット時)
注意
※メーカー直送送品については個人宅への配送は出来ません。
※HT-PU(AN)単品では、ご使用になれません。手動式『HT-M2』と一緒にご利用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません