※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル DIAコート JIT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02308337
品番
JIT0.05X0.8D4000
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.05
溝長(mm)
0.8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
粒度
4000
表面処理
DIA電着