曜日別特売

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :5.0 SSHE-W050Xシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード02309749品番SSHE-W050X9.0
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

仕様●最大使用荷重(t):5.0●アイ 長さ(mm):500●(L=1m)の質量(kg):1.25●0.5m増の質量(kg):0.50アズワン品番67-5785-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする