NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル DIAコート DFFD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.1
注文コード
02310744
品番
DFFD10.1
参考基準価格(税別)
¥172,990
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.1
溝長(mm)
74
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
表面処理
ダイヤコーティング