曜日別特売

ラッシング ベルト長さ m 調節側:5.0

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番67-5789-62
内容量1個注文コード02311447品番TC35-N-5.0
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

荷締め用

仕様●ベルト長さ(m)調節側:5.0●破断荷重(kN):8●使用荷重(kg):270アズワン品番67-5789-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする