曜日別特売

ラッシング ベルト長さ m 調節側:5.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-5789-27
内容量1個注文コード02311456品番TC11-N-5.0
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

荷締め用

仕様●ベルト長さ(m)調節側:5.0●破断荷重(kN):11●使用荷重(kg):360アズワン品番67-5789-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする