田村総業
ラッシング 端末仕様:アイ TCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-5789-26
67-5787-07
67-5789-26
67-5789-28
67-5789-61
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02311481
品番
TC11-E-0.5-4.5-E
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
荷締め用
仕様
●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):11●使用荷重(kg):360
アズワン品番
67-5789-26