ドリル HS S柄 60CDH

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02312117 品番 CDH0.3X0.9
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ドリル径(Φmm)0.3 溝長(mm)0.3 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 角度(°)60 表面処理ノンコート 首下長(mm)2.7 胴径(Φmm)3 シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02312117
2022-08-19
用途:
t0.1のSUS板に穴開け

t0.1の為、歪まないように上下から厚みがある板で挟み込んで加工。
4000rpmしか回らないNCフライスでの加工だったのでうまく開けられるか
不安だったが、問題無く加工出来た(1品ものだったから良かった?)。
刃長を抑えた小径ドリルはなかなか無いので、助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする